Motion
492075
Panel de conectividad de red industrial pasante, RJ45 F/F 8/8 Cat5e
Artículo MI #09294635
No. Fabricante 492075
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Panel de conectividad de red industrial pasante, RJ45 F/F 8/8 Cat5e
Artículo MI #09294635
No. Fabricante 492075
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación actual
    1.5 A
  • Dimensiones
    29.5x29 mm
  • Peso
    0.016 kg

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    UL
  • País de origen
    CZ
  • Material
    CuSN, chapado en oro
  • Clase de protección
    Tipo 2, 3R, 4, 4X, 12, 13; IP65 con tapa cerrada; operación insertada de IP20 pulg.
  • Protección
    Sí
  • Rango de temperatura
    -25°C - +70°C / -13°F - +158 °F
  • Tipo
    Paso del panel de red industrial
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
492075 RJ45 F/F 8/8 CAT.5E RJ45 PANEL PA
  • Conectividad Ethernet industrial
  • Mujer / Mujer 1:1
  • Conexión de 8 pines chapados en oro (par 4 )
  • Corte estándar de 22.5 mm
  • Fácil de instalar