Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 l
Detalles
- ConcentraciónListo para usar
- Características y beneficios• Fórmula antibacteriana de eficacia rápida que desinfecta y limpia• Sin lejía ni alcohol• Eficaz contra las bacterias causantes de malos olores• Ideal para limpiar, desinfectar y desinfectar cualquier superficie no porosa• Elimina rinovirus, norovirus, parvovirus canino y poliovirus en 5 minutos• Cuando se utiliza según las instrucciones, este producto contiene 3000ppm germicidas activos, lo que lo hace eficaz contra una amplia variedad de microorganismos• El desinfectante rápido Isocare RTU (DIN 02462966) es un desinfectante de superficie dura viricida de amplio espectro que se espera que inactiva el SARS-CoV-2 (el virus que causa la COVID-19)• Fabricado en Canadá
Descripción general
- Fórmula antibacteriana de eficacia rápida que desinfecta y limpia
- Sin lejía ni alcohol.
- Eficaz contra las bacterias causantes del mal olor
- Ideal para limpiar, desinfectar y desinfectar cualquier superficie no porosa
- ¡Muerte rinovirus, norovirus, parvovirus canino y poliovirus en 5 minutos!
- Cuando se utiliza según las instrucciones, este producto contiene 3000ppm de germicida activo, lo que lo hace eficaz contra una amplia variedad de microorganismos
- Isocare Fast RTU Disinfectant (DIN 02462966) es un desinfectante de superficie dura viricida de amplio espectro que se espera que inactive el SARS-CoV-2 (el virus que causa la COVID-19)
- Fabricado en Canadá