Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de orificio compatible15/32 pulg. a 1 pulg.
- Altura9/16 in
- Longitud5 9/16 in
- Profundidad general9/16 in
- Altura o ancho general1 15/16 in
- Longitud total5 1/4 in
- Longitud de pieza única5 9/16 in
- Ancho de pieza única5 9/16 in
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.0 in
- Ancho de la punta3/64 in
- Peso de la herramienta0.225 libras
- Ancho de la herramienta1 15/16 in
- Ancho1 15/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaGris atramentizado
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de anillo a presión de precisión internos-Limitador
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoPlástico antideslizante
- Interno o externoInterno
- Número de Upc del fabricante843221022983
- MaterialPuntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado
- Número de piezas1
- UPC_NO843221022983
Descripción general
- Alicates de precisión para anillos internos para instalar o retirar anillos en orificios perforados.
- El limitador de sobreexpansión con tope de tornillo evita la sobreexpansión de las arandelas de retención.
- Ajuste con una llave Allen.
- Para colocar anillos de presión en orificios, que van desde 15/32"-1".
- Puntas rectas insertadas para un trabajo fiable.
- Las arandelas de retención se sujetan de forma segura, las caras de contacto grandes y la posición de las puntas dificultan que la arandela de retención vuele.
- Articulación atornillada: funcionamiento preciso sin holgura de los alicates.
- Funcionamiento continuo de alta resistencia: vida útil hasta 10 veces más larga que las puntas giradas.
- Puntas insertadas: alambre de acero elástico, dibujado.
- Cuerpo de las pinzas: acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.