Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro1.0000 pulg.
- Rodillo Ancho0.6300 pulg.
- Poste Diámetro0.4375 pulg.
- Longitud de la rosca0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.17 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.20000 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial640 lbf
- Capacidad de carga estática radial420 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePXR
- UPC_NO841946142313
Descripción general
- Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
- Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales