Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Rodillo Diámetro1.3750 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Poste Diámetro0.5000 pulg.
- Longitud de la rosca0.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.35 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.19000 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1060 lbf
- Capacidad de carga estática radial660 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePXR
- UPC_NO841946142344
Descripción general
- Los seguidores de leva simples/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva
- Para cargas laterales pesadas, los seguidores de leva simples se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales