Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Rodillo Diámetro1.3750 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Peso0.23 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.19000 rpm
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1060 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieCTRY
- UPC_NO841946142382