Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.1563 pulg.
- Longitud de la rosca0.6300 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8 - 24
- Peso0.09 lb
Detalles
- Tipo de productoEjes de rodillo de horquilla
- Material del rodillo0
- SerieYSH
- UPC_NO841946142443
Descripción general
- Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla