Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.1250 pulg.
- Longitud de la rosca0.3800 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16 - 24
- Peso0.09 lb
Detalles
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Tipo de productoEjes de rodillo de horquilla
- Material del rodillo0
- SerieYSHE
- UPC_NO841946142467
Descripción general
- Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla