Motion
PXR-1.00-SS

PCI
PXR-1.00-SS

Rodillo liso XR - Serie PXR-SS, 1.0000 in de diámetro del rodillo, 0.6300 in de ancho del rodillo, 0.4375 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #09297861
No. Fabricante PXR-1.00-SS
Precio280.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PXR-1.00-SS

Rodillo liso XR - Serie PXR-SS, 1.0000 in de diámetro del rodillo, 0.6300 in de ancho del rodillo, 0.4375 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #09297861
No. Fabricante PXR-1.00-SS
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
Precio280.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.6300 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    510 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    360 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    PXR-SS
  • UPC_NO
    841946142474

Descripción general

Descripción del fabricante
PXR-1.00-SS RODILLO XR LISO BB INOXIDABLE
  • Los rodillos lisos/cilíndricos XR transportan cargas radiales de forma eficaz
  • Para cargas laterales pesadas, los rodillos Plain XR se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"