Motion
PXRE-1.00

PCI
PXRE-1.00

Rodillo liso XR - Serie PXRE, 1.0000 in de diámetro del rodillo, 0.6250 in de ancho del rodillo, 0.4375 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09297873
No. Fabricante PXRE-1.00
Price$114.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PXRE-1.00

Rodillo liso XR - Serie PXRE, 1.0000 in de diámetro del rodillo, 0.6250 in de ancho del rodillo, 0.4375 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09297873
No. Fabricante PXRE-1.00
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
Price$114.55/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño hexagonal
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Roller Diameter  
    1.0000 pulg.
  • Roller Width  
    0.6250 pulg.
  • Stud Diameter  
    0.4375 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Peso
    0.17 lb

Details

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    640 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    420 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    PXRE
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946142597

Descripción general

Descripción del fabricante
PXRE-1.00 RODILLO XR LISO ECC BB
  • Los rodillos lisos/cilíndricos XR transportan cargas radiales de forma eficaz
  • Para cargas laterales pesadas, los rodillos Plain XR se pueden colocar verticalmente para actuar como guías laterales

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo