Motion
YSHE-.375-SS

PCI
YSHE-.375-SS

Eje del yugo de alta resistencia
Artículo MI #09297880
No. Fabricante YSHE-.375-SS
Precio271.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
YSHE-.375-SS

Eje del yugo de alta resistencia
Artículo MI #09297880
No. Fabricante YSHE-.375-SS
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
Precio271.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.1250 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.3800 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 - 24
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Tipo de producto
    Ejes de rodillo de horquilla
  • Material del rodillo
    0
  • Serie
    YSHE-SS
  • UPC_NO
    841946142665

Descripción general

Descripción del fabricante
YSHE-.375-SS .375 ACERO INOXIDABLE ECC. Y
  • Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo