Motion
YSH-.312-SS-R

PCI
YSH-.312-SS-R

Eje del yugo de alta resistencia
Artículo MI #09297903
No. Fabricante YSH-.312-SS-R
Precio287.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
YSH-.312-SS-R

Eje del yugo de alta resistencia
Artículo MI #09297903
No. Fabricante YSH-.312-SS-R
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
Precio287.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.1250 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6300 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 - 24
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Tipo de producto
    Ejes de rodillo de horquilla
  • Material del rodillo
    0
  • Serie
    YSH-SS-R
  • UPC_NO
    841946142894

Descripción general

Descripción del fabricante
YSH-.312-SS-R .312 REGRE DE ACERO INOXIDABLE
  • Los ejes de horquilla de acero al carbono de precisión PCI están cuidadosamente diseñados y mecanizados con tolerancias ajustadas para garantizar un ajuste óptimo y un rendimiento confiable con los conjuntos de rodillos de cojinetes de carga tipo horquilla

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo