Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Rodillo Diámetro1.1250 pulg.
- Rodillo Ancho0.6300 pulg.
- Poste Diámetro0.4375 pulg.
- Longitud de la rosca0.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.19 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.20000 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial510 lbf
- Capacidad de carga estática radial360 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieCXR-SS
- UPC_NO841946144669
Descripción general
- Los rodillos Crowned XR tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de cojinetes internos
- Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento