Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3750 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Rodillo Diámetro1.2500 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Peso0.18 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero inoxidable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.19000 rpm
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1110 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieCTRY-SS
- UPC_NO841946144713