Motion
CTRY-1.375-SS

PCI
CTRY-1.375-SS

Rodillo de horquilla coronada - 1.3750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, material de acero inoxidable
Artículo MI #09297918
No. Fabricante CTRY-1.375-SS
Price$471.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CTRY-1.375-SS

Rodillo de horquilla coronada - 1.3750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3750 pulg. de diámetro, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, material de acero inoxidable
Artículo MI #09297918
No. Fabricante CTRY-1.375-SS
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
Price$471.25/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3750 pulg.
  • Roller Diameter  
    1.3750 pulg.
  • Roller Width  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.23 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero inoxidable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1110 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    CTRY-SS
  • UPC_NO
    841946144720

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA CORONADO CON HORQUILLA CTRY-1.375-SS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo