Motion
CXRE-1.00-SS

PCI
CXRE-1.00-SS

Rodillo Crowned XR - Serie CXRE-SS, 1.0000 in de diámetro del rodillo, 0.6250 in de ancho del rodillo, 0.4375 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #09297919
No. Fabricante CXRE-1.00-SS
Price$473.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CXRE-1.00-SS

Rodillo Crowned XR - Serie CXRE-SS, 1.0000 in de diámetro del rodillo, 0.6250 in de ancho del rodillo, 0.4375 in de diámetro del pasador, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #09297919
No. Fabricante CXRE-1.00-SS
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
Price$473.60/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño hexagonal
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Roller Diameter  
    1.0000 pulg.
  • Roller Width  
    0.6250 pulg.
  • Stud Diameter  
    0.4375 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Peso
    0.17 lb

Details

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    510 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    360 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    CXRE-SS
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946144737

Descripción general

Descripción del fabricante
CXRE-1.00-SS RODILLO XR CORONADO ECC BB ST
  • Los rodillos Crowned XR tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga sobre el cuerpo y los elementos de cojinetes internos
  • Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo