Motion
VTRY-2.00-R

PCI
VTRY-2.00-R

Rodillo de horquilla con ranura en V - 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho, 0.4375 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #09297929
No. Fabricante VTRY-2.00-R
Precio246.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
VTRY-2.00-R

Rodillo de horquilla con ranura en V - 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho, 0.4375 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #09297929
No. Fabricante VTRY-2.00-R
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
Precio246.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.54 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1690 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    VTRY-R
  • UPC_NO
    841946144836

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA CON RANURA EN V Y HORQUILLA VTRY-2.00-R

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo