Motion
VTRY-2.50-9-SS-R

PCI
VTRY-2.50-9-SS-R

Rodillo de horquilla plano - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho, 0.4375 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #09297931
No. Fabricante VTRY-2.50-9-SS-R
Precio567.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
VTRY-2.50-9-SS-R

Rodillo de horquilla plano - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho, 0.4375 pulg. de diámetro del orificio
Artículo MI #09297931
No. Fabricante VTRY-2.50-9-SS-R
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
Precio567.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.82 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1450 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    VTRY-SS-R
  • UPC_NO
    841946144850

Descripción general

Descripción del fabricante
VTRY-2.50-9-SS-R YOKE V-GROOVED TRACK RO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"