Motion
FTR-1.50-CSO

PCI
FTR-1.50-CSO

Rodillo de oruga bridado - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1250 pulg. de ancho del rodillo, 2.1875 pulg. de diámetro de la brida, 0.3400 pulg. de grosor de la brida, plano, sellado
Artículo MI #09297936
No. Fabricante FTR-1.50-CSO
Precio67.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTR-1.50-CSO

Rodillo de oruga bridado - 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1250 pulg. de ancho del rodillo, 2.1875 pulg. de diámetro de la brida, 0.3400 pulg. de grosor de la brida, plano, sellado
Artículo MI #09297936
No. Fabricante FTR-1.50-CSO
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
Precio67.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    2.1875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.3400 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.1900 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.1250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Poste Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    5/8-18
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2660 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1380 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Sello
    Sellado
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    FTR-CSO
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    841946141101

Descripción general

Descripción del fabricante
FTR-1.50-CSO RODILLO DE SEGUIMIENTO CON BRILLANTE
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo