Motion
FTR-1.75-CSO

PCI
FTR-1.75-CSO

Rodillo de oruga bridado - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1300 pulg. de ancho del rodillo, 2.4375 pulg. de diámetro de la brida, 0.3400 pulg. de grosor de la brida, doble bridado, sellado
Artículo MI #09297937
No. Fabricante FTR-1.75-CSO
Precio76.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTR-1.75-CSO

Rodillo de oruga bridado - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1300 pulg. de ancho del rodillo, 2.4375 pulg. de diámetro de la brida, 0.3400 pulg. de grosor de la brida, doble bridado, sellado
Artículo MI #09297937
No. Fabricante FTR-1.75-CSO
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
Su precio$76.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.3400 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.1300 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8750 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    3/4-16
  • Peso
    0.97 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2660 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1380 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    FTR-CSO
  • UPC_NO
    841946141118

Descripción general

Descripción del fabricante
FTR-1.75-CSO RODILLO DE SEGUIMIENTO CON BRILLANTE
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"