Especificaciones
Dimensions
- Flange Diameter3.4375 pulg.
- Flange Thickness0.5900 pulg.
- Tamaño hexagonal0.3750 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Roller Diameter2.7500 pulg.
- Roller Width1.6250 pulg.
- Longitud de la rosca1.5000 pulg.
- Thread Size1-14
- Peso3.2 lb
Details
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.8500 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial5390 lbf
- Capacidad de carga estática radial3140 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieFTR-CSO
- UPC_NO841946141156
Descripción general
Descripción del fabricante
FTR-2.75-CSO RODILLO DE SEGUIMIENTO CON BRILLANTE
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación