Motion
FTR-3.50-CSO

PCI
FTR-3.50-CSO

Rodillo de oruga con brida - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 4.4375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #09297944
No. Fabricante FTR-3.50-CSO
Precio251.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTR-3.50-CSO

Rodillo de oruga con brida - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, 4.4375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5900 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #09297944
No. Fabricante FTR-3.50-CSO
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
Precio251.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    4.4375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5900 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-1/4-12
  • Peso
    6.27 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    2490 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de goma doble
  • Serie
    FTR-CSO
  • UPC_NO
    841946141187

Descripción general

Descripción del fabricante
FTR-3.50-CSO RODILLO DE SEGUIMIENTO CON BRILLANTE
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"