Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro2.4375 pulg.
- Tamaño hexagonal0.3130 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Rodillo Diámetro1.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.1300 pulg.
- Poste Diámetro0.7500 pulg.
- Longitud de la rosca0.8950 pulg.
- Rosca Tamaño3/4-16
- Peso1.08 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- RPM Máx.15000 rpm
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial2660 lbf
- Capacidad de carga estática radial1400.000 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieFTRE
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946141286
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación