Especificaciones
Dimensions
- Flange Diameter3.4375 pulg.
- Tamaño hexagonal0.3750 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Roller Diameter2.7500 pulg.
- Roller Width1.6250 pulg.
- Stud Diameter1.0000 pulg.
- Longitud de la rosca1.1450 pulg.
- Thread Size1-14
- Peso3.38 lb
Details
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- RPM Máx.8500 rpm
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial5390 lbf
- Capacidad de carga estática radial3510.000 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieFTRE
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946141323
Descripción general
Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA CON BRIDA DE FTRE-2.75-CSO ECC
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación