Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro3.8750 pulg.
- Tamaño hexagonal0.5000 pulg.
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro3.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.9375 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.2700 pulg.
- Rosca Tamaño1-1/4-12
- Peso5.19 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- RPM Máx.2490 rpm
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial14300 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000.000 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma doble
- SerieFTRE
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946141330
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación