Motion
FTRE-5.00-CSO

PCI
FTRE-5.00-CSO

Rodillo de oruga bridado - 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.9375 pulg. de ancho del rodillo, 5.8750 pulg. de diámetro de la brida, bridado único, sellado
Artículo MI #09297963
No. Fabricante FTRE-5.00-CSO
Precio825.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRE-5.00-CSO

Rodillo de oruga bridado - 5.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.9375 pulg. de ancho del rodillo, 5.8750 pulg. de diámetro de la brida, bridado único, sellado
Artículo MI #09297963
No. Fabricante FTRE-5.00-CSO
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
Precio825.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    5.8750 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.9375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2.3750 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    2-12
  • Peso
    21.62 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • RPM Máx.
    1550 rpm
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35870 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    58400.000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de goma doble
  • Serie
    FTRE
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946141378

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA CON BRIDA DE FTRE-5.00-CSO ECC
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo