Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro6.8750 pulg.
- Tamaño hexagonal0.6250 pulg.
- Diámetro exterior6.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro6.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.9375 pulg.
- Poste Diámetro2.5000 pulg.
- Longitud de la rosca2.6250 pulg.
- Rosca Tamaño2-1/2-12
- Peso32.75 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- RPM Máx.1250 rpm
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial35830 lbf
- Capacidad de carga estática radial56200.000 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma doble
- SerieFTRE
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946141385
Descripción general
Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA CON BRIDA DE FTRE-6.00-CSO ECC
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación