Motion
FTRY-1.75-CSO

PCI
FTRY-1.75-CSO

Rodillo de horquilla bridada - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.5000 pulg., ancho del rodillo de 1.0000 pulg., diámetro exterior de la brida de 2.4375 pulg., sellado
Artículo MI #09297966
No. Fabricante FTRY-1.75-CSO
Precio112.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRY-1.75-CSO

Rodillo de horquilla bridada - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 0.5000 pulg., ancho del rodillo de 1.0000 pulg., diámetro exterior de la brida de 2.4375 pulg., sellado
Artículo MI #09297966
No. Fabricante FTRY-1.75-CSO
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
Precio112.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    2.4375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.0630 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.7500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.59 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1683 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1147 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    FTRY
  • UPC_NO
    841946141408

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA BRIDADO DE HORQUILLA FTRY-1.75-CSO
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"