Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro de la brida2.6875 pulg.
- Grosor de la brida0.3100 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Diámetro del rodillo2.0000 pulg.
- Ancho del rodillo1.2500 pulg.
- Peso1.07 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.11000 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial3630 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieFTRY-CSO
- UPC_NO841946141415