Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro de la brida3.1875 pulg.
- Grosor de la brida0.5000 pulg.
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Diámetro del rodillo2.5000 pulg.
- Ancho del rodillo1.5000 pulg.
- Peso1.84 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.8500 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial5390 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieFTRY-CSO
- UPC_NO841946141439