Motion
FTRY-2.75-CSO

PCI
FTRY-2.75-CSO

Rodillo de horquilla bridado - 0.7500 pulg. de diámetro interior, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 3.4375 pulg. de diámetro exterior de la brida, sellado
Artículo MI #09297970
No. Fabricante FTRY-2.75-CSO
Precio199.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRY-2.75-CSO

Rodillo de horquilla bridado - 0.7500 pulg. de diámetro interior, 1.5000 pulg. de ancho del rodillo, 3.4375 pulg. de diámetro exterior de la brida, sellado
Artículo MI #09297970
No. Fabricante FTRY-2.75-CSO
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
Precio199.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro de la brida
    3.4375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Ancho del rodillo
    1.5000 pulg.
  • Peso
    2.37 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5390 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    FTRY-CSO
  • UPC_NO
    841946142207

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA BRIDADO DE HORQUILLA FTRY-2.75-CSO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo