Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro de la brida3.9375 pulg.
- Grosor de la brida0.5900 pulg.
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Diámetro del rodillo3.0000 pulg.
- Ancho del rodillo1.7500 pulg.
- Peso3.38 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.2490 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial14300 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma doble
- SerieFTRY-CSO
- UPC_NO841946141446