Motion
FTRY-3.50-CSO

PCI
FTRY-3.50-CSO

Rodillo de horquilla bridada - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 1.1250 pulg., ancho del rodillo de 2.0000 pulg., diámetro exterior de la brida de 4.4375 pulg., sellado
Artículo MI #09297973
No. Fabricante FTRY-3.50-CSO
Precio285.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRY-3.50-CSO

Rodillo de horquilla bridada - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 1.1250 pulg., ancho del rodillo de 2.0000 pulg., diámetro exterior de la brida de 4.4375 pulg., sellado
Artículo MI #09297973
No. Fabricante FTRY-3.50-CSO
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
Precio285.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro de la brida
    4.4375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5900 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    3.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    2.0000 pulg.
  • Peso
    5.16 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    2140 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17600 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de goma doble
  • Serie
    FTRY-CSO
  • UPC_NO
    841946141460

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA BRIDADO DE HORQUILLA FTRY-3.50-CSO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo