Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Diámetro de la brida5.9375 pulg.
- Grosor de la brida0.7200 pulg.
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- Diámetro del rodillo5.0000 pulg.
- Ancho del rodillo2.7500 pulg.
- Peso13.57 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.1550 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial35870 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma doble
- SerieFTRY-CSO
- UPC_NO841946141484