Motion
PTRE-1.25-CSO

PCI
PTRE-1.25-CSO

Rodillo de riel liso - Serie PTRE-CSO, 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8100 pulg. de ancho del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09297998
No. Fabricante PTRE-1.25-CSO
Precio95.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTRE-1.25-CSO

Rodillo de riel liso - Serie PTRE-CSO, 1.2500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8100 pulg. de ancho del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09297998
No. Fabricante PTRE-1.25-CSO
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
Precio95.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.1880 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8100 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6450 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1230 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    640.000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    PTRE-CSO
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946141712

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO LISO DE PTRE-1.25-CSO ECC
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"