Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.1880 pulg.
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Rodillo Diámetro1.3750 pulg.
- Rodillo Ancho0.8100 pulg.
- Poste Diámetro0.5000 pulg.
- Longitud de la rosca0.6450 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.37 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.19000 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1230 lbf
- Capacidad de carga estática radial640.000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePTRE-CSO
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946141729
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación