Motion
PTRE-2.75-CSO

PCI
PTRE-2.75-CSO

Rodillo de oruga simple - Serie PTRE-CSO, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09298005
No. Fabricante PTRE-2.75-CSO
Price$174.53/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTRE-2.75-CSO

Rodillo de oruga simple - Serie PTRE-CSO, 1.6250 pulg. de ancho del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09298005
No. Fabricante PTRE-2.75-CSO
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
Price$174.53/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño hexagonal
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Roller Width  
    1.6250 pulg.
  • Stud Diameter  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1450 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-14
  • Peso
    3.08 lb

Details

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5930 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3510.000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    PTRE-CSO
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • UPC_NO
    841946141781

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO LISO DE PTRE-2.75-CSO ECC
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo