Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.5000 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.9375 pulg.
- Poste Diámetro1.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.3950 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4-12
- Peso6.27 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.2490 rpm
- Número de filasDoble
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial14300 lbf
- Capacidad de carga estática radial20000.000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma doble
- SeriePTRE-CSO
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO841946141811
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación