Motion
PTRY-3.25-CSO

PCI
PTRY-3.25-CSO

Rodillo de horquilla plano - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09298017
No. Fabricante PTRY-3.25-CSO
Precio223.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
PTRY-3.25-CSO

Rodillo de horquilla plano - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 1.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09298017
No. Fabricante PTRY-3.25-CSO
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
Precio223.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Peso
    3.29 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    2490 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma doble
  • Serie
    PTRY-CSO
  • UPC_NO
    841946141903

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO LISO DE HORQUILLA PTRY-3.25-CSO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo