Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.2500 pulg.
- Diámetro exterior6.0000 pulg.
- Rodillo Ancho3.2500 pulg.
- Peso19.77 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.1250 rpm
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial35830 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma doble
- SeriePTRY-CSO
- UPC_NO841946141941