Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.2560 pulg.
- Diámetro exterior8.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro8.0000 pulg.
- Rodillo Ancho4.2500 pulg.
- Peso44.84 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.850 rpm
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial83700 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePTRY-CSO
- UPC_NO841946141965