Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal0.3125 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Roller Width1.6250 pulg.
- Longitud de la rosca1.1250 pulg.
- Thread Size7/8-14
- Peso3.44 lb
Details
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.10000 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial4670 lbf
- Capacidad de carga estática radial2950 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieVTR-CSO
- Material del posteAcero al carbono
- UPC_NO841946142009
Descripción general
Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA CON RANURA EN V VTR-3.50-CSO
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación