Motion
VTR-3.50E-CSO

PCI
VTR-3.50E-CSO

Rodillo de oruga ranurado en V - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6500 pulg. de ancho del rodillo, 2.2500 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #09298028
No. Fabricante VTR-3.50E-CSO
Price$206.59/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
VTR-3.50E-CSO

Rodillo de oruga ranurado en V - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6500 pulg. de ancho del rodillo, 2.2500 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #09298028
No. Fabricante VTR-3.50E-CSO
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
Price$206.59/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño hexagonal
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.9000 pulg.
  • Point Diameter  
    2.2500 pulg.
  • Roller Diameter  
    3.5000 pulg.
  • Roller Width  
    1.6500 pulg.
  • Stud Diameter  
    0.7500 pulg.
  • Stud Length  
    2.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1300 pulg.
  • Thread Size  
    3/4-16
  • Peso
    3.4 lb

Details

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11960 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7200 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Sello
    Sellado
  • Tipo de sello
    Labio de goma doble
  • Serie
    VTR-CSO
  • Material del poste
    Acero al carbono
  • UPC_NO
    841946142016

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA CON RANURA EN V VTR-3.50E-CSO
  • Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo