Motion
VTRY-3.00-CSO

PCI
VTRY-3.00-CSO

Rodillo de horquilla con ranura en V - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho, 0.6250 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #09298040
No. Fabricante VTRY-3.00-CSO
Precio163.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
VTRY-3.00-CSO

Rodillo de horquilla con ranura en V - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho, 0.6250 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #09298040
No. Fabricante VTRY-3.00-CSO
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
Precio163.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Peso
    1.69 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3630 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    VTRY-CSO
  • UPC_NO
    841946142139

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO DE ORUGA CON RANURA EN V Y CANESÚ VTRY-3.00-CSO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo