Motion
VTRY-3.75-CSO

PCI
VTRY-3.75-CSO

Rodillo de horquilla con ranura en V - 3.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho, 0.7500 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #09298041
No. Fabricante VTRY-3.75-CSO
Price$303.69/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
VTRY-3.75-CSO

Rodillo de horquilla con ranura en V - 3.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 1.5000 pulg. de ancho, 0.7500 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #09298041
No. Fabricante VTRY-3.75-CSO
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
Price$303.69/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Roller Diameter  
    3.7500 pulg.
  • Roller Width  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    3.08 lb

Details

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    2920 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10880 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Tipo de sello
    Labio de goma doble
  • Serie
    VTRY-CSO
  • UPC_NO
    841946142146

Descripción general

Descripción del fabricante
ROLLO DE ORUGA CON RANURA EN V Y CANESÚ VTRY-3.75-CSO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo