Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno3.7560 pulg.
- Diámetro de la brida9.9375 pulg.
- Grosor de la brida0.7200 pulg.
- Diámetro exterior9.0000 pulg.
- Diámetro del rodillo9.0000 pulg.
- Ancho del rodillo4.7500 pulg.
- Peso64.76 lb
Details
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.760 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial134600 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieFTRY-CSO
- UPC_NO841946145222
Descripción general
Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA BRIDADO DE HORQUILLA FTRY-9.00-CSO