Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3.7560 pulg.
- Diámetro exterior9.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro9.0000 pulg.
- Rodillo Ancho4.7500 pulg.
- Peso62.76 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.760 rpm
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial134600 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePTRY-CSO
- UPC_NO841946145239
Descripción general
Descripción del fabricante
RODILLO LISO DE HORQUILLA PTRY-9.00-CSO