Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter3.2550 pulg.
- Diámetro exterior9.5000 pulg.
- Roller Diameter9.5000 pulg.
- Roller Width4.2500 pulg.
- Peso64.81 lb
Details
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.850 rpm
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial83700 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieVTRY-CSO
- UPC_NO841946145260
Descripción general
Descripción del fabricante
ROLLO DE ORUGA CON RANURA EN V Y CANESÚ VTRY-9.50-CSO