Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.1875 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Longitud de la rosca0.5000 pulg.
- Rosca Tamaño7/16-20
- Peso0.33 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- RPM Máx.20000 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial860 lbf
- Capacidad de carga estática radial430 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieCVTR
- Material del posteAcero al carbono
- UPC_NO841946145352
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación