Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.3125 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Ancho general1.9000 pulg.
- Punto Diámetro2.2500 pulg.
- Rodillo Diámetro3.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.6500 pulg.
- Poste Diámetro0.7500 pulg.
- Poste Longitud2.0000 pulg.
- Longitud de la rosca1.1300 pulg.
- Rosca Tamaño3/4-16
- Peso3.4 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- MaterialAcero al carbono
- RPM Máx.3750 rpm
- Número de filasDoble
- Tipo de productoSeguidores de leva con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial15040 lbf
- Capacidad de carga estática radial14400 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- SelloSellado
- Tipo de selloLabio de goma doble
- SerieCVTR
- Material del posteAcero al carbono
- UPC_NO841946145420
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación